Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6536 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMG 2RCK9

80/20 6536 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BMG Model: 6536Crucea Ref: 2RCK9
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
€218.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului4"
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A1.875 "
Dimensiunea AA0.625 "
Dimensiunea B0.375 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.125 "
Dimensiunea E2.505 "
Dimensiunea F0.25 "
Dimensiunea G2.005 "
Dimensiunea H0.493 "
Dimensiunea J0.748 "
Dimensiunea K0.25 "
Dimensiunea L4"
Dimensiunea M6"
Dimensiunea N1.5 "
Dimensiunea P (In.)0.75 "
Dimensiunea Q0.375 "
Dimensiunea R2"
Dimensiuni1.5 "
Dimensiunea T1.5 "
Dimensiunea V0.344 "
Dimensiunea W0.328 "
Dimensiunea X3.25 "
Dimensiunea Y1.5 "
Dimensiunea Z0.75 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.375 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.875 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală6"
Lățimea totală4"
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Filet Dia.10-32 FHSCS
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipFlanșă dublă cu ciclu înalt
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6534 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, dimensiune 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMJ 2RCN2 65341.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€240.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6536 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 4 x 1-7/8 inch, aluminiu
€218.21 /unitate