Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6760 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 inch, aluminiu, transparent | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQP Model: 6760Crucea Ref: 2RCY4
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
€40.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.062 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A2.063 "
Dimensiunea B0.244 "
Dimensiunea C0.06 "
Dimensiunea D0.312 "
Dimensiunea E0.156 "
Dimensiunea F0.306 "
Dimensiunea G0.398 "
Dimensiunea H1.063 "
Dimensiunea J1.563 "
Dimensiunea K0.437 "
Dimensiunea L0.5 "
Dimensiunea M1"
Dimensiunea N1.875 "
Dimensiuni0.257 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime0.312 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.265 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.265 "
Inălțime totală0.312 "
Lungime totală1.875 "
Lățimea totală2.062 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet1/4"-20 SHCS
TipSingur scurt
Lăţime2.062 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 6860 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6760 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 inch, aluminiu, transparent
€40.00 /unitate