Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6860 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQU 2RCY8

80/20 6860 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQU Model: 6860Crucea Ref: 2RCY8
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
€45.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.125 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A3.125 "
Dimensiunea B0.309 "
Dimensiunea C0.12 "
Dimensiunea D0.505 "
Dimensiunea E0.245 "
Dimensiunea F0.485 "
Dimensiunea G0.616 "
Dimensiunea H1.625 "
Dimensiunea J2.375 "
Dimensiunea K0.656 "
Dimensiunea L0.75 "
Dimensiunea M1.5 "
Dimensiunea N2.812 "
Dimensiuni0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime0.5 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală0.5 "
Lungime totală2.812 "
Lățimea totală3.125 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipSingur scurt
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 6760 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 inch, aluminiu, transparent | AC3BQP 2RCY4 67602.063 "0.244 "0.06 "€40.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6860 UniBearing, simplu scurt, dimensiune 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 inch, aluminiu, transparent
€45.64 /unitate