Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

A&D WEIGHING FX-200IWP Balanță de încărcare superioară Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 220g | AF6CUU 9WX79

A&D WEIGHING FX-200IWP Balanță de încărcare superioară Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 220 g

În stoc
Articol: AF6CUU Model: FX-200IWPCrucea Ref: 9WX79
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
€2,595.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala echilibrului de încărcare de sus
Moduri de aplicareLaborator, industria ușoară
Capacitate220g
Porturi de conexiuneRS-232 pentru PC
Digital / mecanicDigital
AfişaVFD
gradații0.001g
Material carcasăPlastic
Inălțime totală3.25 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală7.5 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor 120 VAC
Lățimea suprafeței de cântărire5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS9016002000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING FX-200IWP Balanță de încărcare superioară Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 220 g
€2,595.32 /unitate