MORSE DRUM 92-5M Ridicator tambur | CD9CRN

MORSE DRUM 92-5M Ridicare tambur

Articol: CD9CRN Model: 92-5M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Dia. Gama (In.)11 "până la 15"
Rezistent la scânteiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncludeArticolUtilizați cu Mfr. SeriePreț
MORSE DRUM XLC-1-305 Maner Can Up, 16 inchi diametru, 11 inch pana la 22 inch inaltime | CD8YZP XLC-1-305Cutie unicăSuport tamburSeria 1-305€1,431.04
MORSE DRUM XLC-2-305 Maner Can Up, 16 inch diametru, 11 inch pana la 22 inch inaltime | CD8YZQ XLC-2-305Cană dublăSuport tamburSeria 2-305€2,360.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 92-5M Ridicare tambur