A&D WEIGHING HW-100KWP Cantar digital 200 lb | AG9DRC 19ND19

A&D WEIGHING HW-100KWP Cantar digital de 200 lb.

Articol: AG9DRC Model: HW-100KWPCrucea Ref: 19ND19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de bancă de platformă
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate200 lb.
Porturi de conexiuneRS-232C
Digital / mecanicDigital
AfişaVFD
gradații0.02 lb.
Material carcasăOţel inoxidabil
Unități de măsurarelivre.
Inălțime totală30 57 / 64 "
Lungime totală27.593
Lățimea totală15 13 / 32 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare120 VAC
SubcategorieScala de uz general
Adâncimea suprafeței de cântărire15.5 "
Lățimea suprafeței de cântărire21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.948
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)46.36
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING HW-100KWP Cantar digital de 200 lb.