A&D WEIGHING ML-50 Analizor de umiditate, 51 g Max. Capacitate, 50 de grade până la 200 de grade C, 0.005 g | CN8CXX 8RAN7

A&D WEIGHING Analizor de umiditate ML-50, 51 g Max. Capacitate, 50 grade până la 200 grade C, 0.005 g

În stoc
Articol: CN8CXX Model: ML-50Ref încrucișat: 8RAN7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,497.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de umiditate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelUnitate de alimentareCapacitategradațiiLățimea suprafeței de cântărireMaterial carcasăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
A&D WEIGHING MX-50 Analizor de umiditate Platformă din plastic Capacitate 51g | AC9WBL 3KWP9 MX-50Adaptor de curent alternativ51g0.001g3.375 "Metal6.875 "8.5 "12.5 "€6,778.41
A&D WEIGHING MS-70 Analizor de umiditate Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 71g | AF4VGK 9LE54 MS-70120 VAC71g0.0001g3.25 "Plastic6.5 "12.5 "8.5 "€11,232.70
A&D WEIGHING MF-50 Analizor de umiditate, 51 g Max. Capacitate, 50 grade până la 200 grade C, 0.002 g | CN8CXW 3KWP6 MF-50--------€5,712.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A&D WEIGHING Analizor de umiditate ML-50, 51 g Max. Capacitate, 50 grade până la 200 grade C, 0.005 g
€4,497.33 /unitate