Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL248-C Lance de extensie 24 inch 5000 Psi | AB2JRU 1MDE2

A.R. NORTH AMERICA AL248-C Lance de extensie 24 inch 5000 Psi

În stoc
Element: AB2JRU Model: AL248-CCrucea Ref: 1MDE2
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
€54.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie Lance
AdmisieMNPT de 22 mm
Lungime24 "
MaterialOțel zincat
Max. curgere10.5 g / min
Max. Temperatura fluidului302 grade F
Presiune maximă5000 psi
Outlet1/4 "FNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8424209000
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL248-C Lance de extensie 24 inch 5000 Psi
€54.67 /unitate