Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL344LS-VPKIT Lance cu extensie dublă 40 inch 4000 Psi | AB2JRN 1MDD6

A.R. NORTH AMERICA AL344LS-VPKIT Lance cu extensie duala 40 inch 4000 Psi

În stoc
Articol: AB2JRN Model: AL344LS-VPKITCrucea Ref: 1MDD6
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
€220.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLance cu extensie dublă
Admisie1/4 "MNPT
Lungime40 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. curgere11.0 g / min
Presiune maximă4000 psi
Outlet1/4 "QC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)112.01
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. curgerePresiune maximăOutletPreț
AR AMERICA DE NORD AL333 Lance cu extensie dublă 36 inch 3650 Psi | AB2JRQ 1MDD8 AL33336 "Oțel zincat10.5 g / min3650 psi1/4 "FNPT€146.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL344LS-VPKIT Lance cu extensie duala 40 inch 4000 Psi
€220.16 /unitate