Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AR686200001 Furtun de canalizare 1/4 50 Feet 4400 Psi | AC8JER 3ANV6

A.R. NORTH AMERICA AR686200001 Furtun de canalizare 1/4 50 picioare 4400 Psi

În stoc
Element: AC8JER Model: AR686200001Crucea Ref: 3ANV6
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
€177.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de canalizare
CuloriNegru
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Material interiorCauciuc sintetic
Presiune maximă4400 psi
Max. Temp.160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
AR AMERICA DE NORD AR686200002 Furtun de canalizare 1/4 100 picioare 4400 Psi | AC8JET 3ANV7 AR686200002100ft€305.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR686200001 Furtun de canalizare 1/4 50 picioare 4400 Psi
€177.56 /unitate