AR AMERICA DE NORD RTP30N Pompă de spălat cu presiune 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f | AE2EKX 4WXX2

A.R. NORTH AMERICA Pompă de spălat cu presiune RTP30N 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f

În stoc
Articol: AE2EKX Model: RTP30NRef încrucișat: 4WXX2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,992.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiCilindru
carteruluiFontă
Arbore cotitOțel călit
Port de descărcare (intrare)1/2 F.
Presiunea de descărcare (PSI)7250
Tipul driveruluiMotor electric sau motor pe benzină
Capacitatea de curgereGPN 7.9
Înălţime9.1 "
HP necesar @ 1000 PSI5.4
HP necesar @ 1500 PSI8.1
HP necesar @ 2000 PSI10.8
HP necesar @ 2500 PSI13.6
HP necesar @ 3000 PSI16.3
HP necesar @ 500 PSI2.7
Port de intrare3/4 F.
Lungime22.7 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie50 psi
PistonSST
Capul pompeiAlama forjată
RPM1000
PecetluiW-1 și W-2
Diagrama arborelui.35mm
TipCurea-Drive
Lăţime18.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8413500090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Bielă (bronz)
    • HP necesar @ 3500 PSI (19.0)
    • HP necesar @ 4000 PSI (21.7)
    • HP necesar @ 5000 PSI (27.1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Pompă de spălat cu presiune RTP30N 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
€13,992.62 /unitate