Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AB&A 60361 Dop de curățare stil Los Angeles 1-1/2 in | AC7MGG 38R074

AB&A 60361 Dop de curățare, stil Los Angeles, 1-1/2 inchi

În stoc
Articol: AC7MGG Model: 60361Crucea Ref: 38R074
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
€41.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher de curățare
Culoare / FinisajAlamă
ConexiuneFiletat
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 "
TipStilul Los Angeles

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7419995010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimePipe-l.Preț
AB&A 60360 Dop de curățare Los Angeles Style 2 in | AC7MGH 38R075 603602"2"€42.98
AB&A 60362 Dop de curățare stil Los Angeles 2-1/2 in | AC7MGJ 38R076 603622.5 "2-1/2 "€62.61
AB&A 60363 Dop de curățare Los Angeles Style 3 in | AC7MGK 38R077 603633"3"€73.39
AB&A 60364 Dop de curățare stil Los Angeles 3-1/2 in | AC7MGL 38R078 603643.5 "3-1/2 "€79.63
AB&A 60365 Dop de curățare, stil Los Angeles, 4 in | AC7MGM 38R079 603654"4"€115.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AB&A 60361 Dop de curățare, stil Los Angeles, 1-1/2 inchi
€41.16 /unitate