Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic(tm) | AB2JXZ 1MEC1

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic (tm)

În stoc
Articol: AB2JXZ Model: STUBE1Crucea Ref: 1MEC1
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
€913.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSkimmer pentru ulei de tub
ConstrucţiePlastic
Hz60 Hz
Max. Temp.140 F
MontareSide sau Decupaj
Expunere4 - 12 "
TimerNu
TipTubeTastic(TM)
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.66
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8421290015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Skimmerul cu tuburi de ulei Abanaki STUBE1 este utilizat pentru a îndepărta suprafața fluidului pentru a îndepărta uleiul sau grăsimea plutitoare folosind medii de degresare. Acest TubeTastic! Unitatea elimină uleiul din centrele de prelucrare cu acces redus sau deloc la baia de răcire de sus. Este utilizat pe scară largă în industria alimentară pentru îndepărtarea uleiurilor și grăsimilor vegetale.

Caracteristici:

  • Skimmerul cu tuburi Abanaki STUBE1 are un motor de funcționare continuă răcit cu ventilator pentru a suporta ore lungi de funcționare.
  • Acest TubeTastic! unitatea poate fi montată cu ușurință pe partea laterală a oricărui centru de prelucrare a lichidului de răcire.
  • Preia uleiul și grăsimea rapid, cu o rată de preluare de 1-1/2 GPH.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează skimmerul de ulei cu tub Abanaki?

A.

  • Scoateți partea superioară a ansamblului de antrenare a tubului prin deșurubarea celor două șuruburi autofiletante.
  • Scoateți pinionul din față și înfășurați tubul în jurul acestuia.
  • Glisați șaiba de oțel și garnitura ștergător tubului astfel încât acestea să fie pe fața exterioară a bazei.
  • Pulverizați tubulatura cu un lubrifiant.
  • Asamblați cu atenție ansamblul de antrenare a tubului pe arborele motorului.
  • Montați skimmerul de ulei folosind cele două orificii din suportul de montare.
  • Conectați cablul cu trei fire la o priză cu împământare.
  • Puneți un recipient de colectare adecvat sub jgheabul de descărcare.

Î. Care este puterea nominală a acestui dispozitiv?

A.

  • Voltaj: 110V
  • Frecvență: 60Hz

Î. Care este temperatura maximă a uleiului pe care o poate rezista acest skimmer de ulei?

A. 140 de grade Fahrenheit.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic (tm)
€913.71 /unitate