Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABC HAMMERS ABC5BZFB Ciocan de lovire, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 12 inchi | AJ8CBJ

ABC HAMMERS ABC5BZFB Ciocan de lovire, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 12 inchi

În stoc
Articol: AJ8CBJ Model: ABC5BZFB
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
€204.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan izbitor
Diametrul feței1.875 "
Manipulați culoareaGalben
mâner Lungime12 "
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Lungimea capului4.75 "
Materialul capuluiBronz
Greutatea capului5 lb.
Lungime totală14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiLungime totalăLungimea capuluiDiametrul fețeimâner LungimePreț
ABC HAMMERS ABC1BZW Ciocan de lovire, bronz/cupru, 1 kg, mâner din lemn de 10 inchi | AJ8CAG ABC1BZW0.5 lb.12 "2.25 "1"10 "€57.50
ABC HAMMERS ABC2BZW Ciocan de lovire, bronz/cupru, 2 lbs, mâner din lemn de 12.5 inchi | AJ8CAH ABC2BZW2 lb.14 "2.75 "1.25 "12.5 "€88.68
ABC HAMMERS ABC3BZW Ciocan de lovire, bronz/cupru, 3 lbs, mâner din lemn de 12.5 inchi | AJ8CAJ ABC3BZW3 lb.14.5 "3.25 "1.5 "12.5 "€109.36
ABC HAMMERS ABC4BZW Ciocan de lovire, bronz/cupru, 4 lbs, mâner din lemn de 15 inch | AJ8CAK ABC4BZW4 lb.17 "3.75 "1.75 "15 "€135.87
ABC HAMMERS ABC5BZW Ciocan de lovire, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din lemn de 15 inch | AJ8CAL ABC5BZW5 lb.17 "4.5 "1.875 "15 "€160.49
ABC HAMMERS Ciocan de lovire ABC3BZF, bronz/cupru, 3 lbs, mâner din fibră de sticlă de 14 inchi | AJ8CAM ABC3BZF3 lb.15.75 "3.75 "1.5 "14 "€146.36
ABC HAMMERS Ciocan de lovire ABC4BZF, bronz/cupru, 4 lbs, mâner din fibră de sticlă de 14 inchi | AJ8CAN ABC4BZF4 lb.16 "3.75 "1.75 "14 "€178.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS ABC5BZFB Ciocan de lovire, bronz/cupru, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 12 inchi
€204.27 /unitate