Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Lacăt cu cheie Oțel de înaltă securitate | AG2NQD 31UF63

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Lacăt cu cheie Oțel de înaltă securitate

În stoc
Articol: AG2NQD Model: 5340-01-588-1010Crucea Ref: 31UF63
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
€52.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Inaltimea corpului1.125 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.75 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini5
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleForma literei U
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1.125 "
Material cu cătușăOţel
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8301100000

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiTip cheieCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiPreț
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Lacăt cu cheie Oțel de înaltă securitate | AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Cu cheie diferită5 / 16 "1.125 "Oţel3 / 4 "€48.90
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Lacăt cu chei asemănătoare, tip cătuș deschis, înălțime a cătușei de 1-1/4 inch | CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3/4 "1-1/2 "Deopotrivă1 / 4 "1-1/4 "Alamă1-1/4 "€1,260.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Lacăt cu cheie Oțel de înaltă securitate
€52.25 /unitate