Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Bandă adezivă 2 inch x 60 yard argintiu | AB4DZJ 1XEB5

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Bandă adezivă 2 inch x 60 yard argintiu

În stoc
Articol: AB4DZJ Model: 5640-00-103-2254Crucea Ref: 1XEB5
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
€31.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda adeziva
Puterea de aderență85 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriSilver
Diametru5.75 "
Lungime60 de ani.
MaterialPânză acoperită cu polietilenă
Temp de performanță40 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune27 lb./in.
Grosime9mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3919102010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriDiametruMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
ABILITY ONE 7510-00-074-4952 Bandă adezivă 2 inch x 60 yard albă | AB4DZK 1XEB6 7510-00-074-495256 oz / in.Alb6.5 "Polietilenă, pânză, cauciuc, rășină hidrocarbonată, umplutură-65 grade până la 160 grade F34 lb./in.12mil.€48.74
ABILITY ONE 5640-01-577-5963 Bandă adezivă, Abilityone, standard, 2 inch X 60 yd, albastră, rolă continuă, pachet 1 | CN7YPU 56CL15 5640-01-577-5963-------€37.67
ABILITY ONE 7510-00-074-5124 Bandă adezivă, Abilityone, standard, 2 inchi x 60 yd, verde, rolă continuă, pachet 1 | CN7YPV 5LG41 7510-00-074-5124-------€62.90
ABILITY ONE 7510-00-074-4969 Bandă adezivă, Abilityone, standard, 2 inch X 60 yd, roșu, rolă continuă, pachet 1 | CN7YPW 5LG40 7510-00-074-4969-------€50.40
ABILITY ONE 7510-00-074-4963 Bandă adezivă, Abilityone, standard, 3 inchi x 60 yd, neagră, rolă continuă, pachet 1 | CN7YPX 54ZV39 7510-00-074-4963-------€67.13
ABILITY ONE 7510-00-074-4996 Bandă adezivă, roșie | CN7YPY 60NK47 7510-00-074-4996-------€76.02
ABILITY ONE 7510-00-074-4961 Bandă adezivă, Abilityone, standard, 2 inchi x 60 yd, neagră, rolă continuă, pachet 1 | CN7YPZ 5LG39 7510-00-074-4961-------€58.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Bandă adezivă 2 inch x 60 yard argintiu
€31.42 /unitate