Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Covoraș de intrare cu mochetă, maro, 18-3/4 inci lățime | AE4RJX 5MM75

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Covoraș de intrare cu mochetă maro, lățime de 18-3/4 inci

În stoc
Articol: AE4RJX Model: 7220-01-386-6722Crucea Ref: 5MM75
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
€60.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriBronza
MarginiDrept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime2 '6 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matGrămadă împânzită
Țeserea MatTăiați grămada
MaterialFibră naturală din coajă de nucă de cocos
Materialul de suprafațăScoica de nucă de cocos
Grosime5 / 8 "
Lăţime18.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS5703900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeMarginiIndoor / OutdoorPreț
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 3 x 5 picioare | AA4YDY 13J096 7220-01-582-6246PolipropilenăVinilinGri închisPolipropilenă5 / 16 "3ftTevatIndoor / Outdoor€205.71
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 4 x 6 picioare | AA4YDZ 13J097 7220-01-582-6245PolipropilenăVinilinGri închisPolipropilenă5 / 16 "4ftTevatIndoor / Outdoor€370.28
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 5 picioare | AA4YEF 13J104 7220-01-582-6224Țesătură PET reciclatăCauciuc NitrilcărbunePolipropilenă3 / 8 "3ftTevatIndoor€338.51
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AA4YEG 13J105 7220-01-582-6222Țesătură PET reciclatăCauciuc NitrilcărbunePolipropilenă3 / 8 "4ftTevatIndoor€500.79
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 5 picioare | AA4YEH 13J106 7220-01-582-6220Țesătură PET reciclatăVinilincărbunePolipropilenă5 / 16 "3ftTevatIndoor€217.98
ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AA4YEJ 13J107 7220-01-582-6225Țesătură PET reciclatăVinilincărbunePolipropilenă5 / 16 "4ftTevatIndoor / Outdoor€400.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Covoraș de intrare cu mochetă maro, lățime de 18-3/4 inci
€60.78 /unitate