ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AA4YEJ 13J107

ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare

În stoc
Element: AA4YEJ Model: 7220-01-582-6225Crucea Ref: 13J107

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€400.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlush
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialȚesătură PET reciclată
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime5 / 16 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.615
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS5703308030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeMarginiIndoor / OutdoorPreț
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 3 x 5 picioare | AA4YDY 13J096 7220-01-582-6246PolipropilenăVinilinGri închisPolipropilenă5 / 16 "3ftTevatIndoor / Outdoor€205.71
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Covoraș de intrare cu mochetă gri închis 4 x 6 picioare | AA4YDZ 13J097 7220-01-582-6245PolipropilenăVinilinGri închisPolipropilenă5 / 16 "4ftTevatIndoor / Outdoor€370.28
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 5 picioare | AA4YEF 13J104 7220-01-582-6224Țesătură PET reciclatăCauciuc NitrilcărbunePolipropilenă3 / 8 "3ftTevatIndoor€338.51
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AA4YEG 13J105 7220-01-582-6222Țesătură PET reciclatăCauciuc NitrilcărbunePolipropilenă3 / 8 "4ftTevatIndoor€500.79
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 5 picioare | AA4YEH 13J106 7220-01-582-6220Țesătură PET reciclatăVinilincărbunePolipropilenă5 / 16 "3ftTevatIndoor€217.98
ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Covoraș de intrare cu mochetă, maro, 18-3/4 inci lățime | AE4RJX 5MM75 7220-01-386-6722Fibră naturală din coajă de nucă de cocosVinilinBronzaScoica de nucă de cocos5 / 8 "18.75 "DreptIndoor / Outdoor€60.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare
€400.01 /unitate