ABILITY ONE 7910-01-513-2258 Tampă de stripare 19 inch negru - Pachet De 5 | AD2DBU 3NE14

ABILITY ONE 7910-01-513-2258 Tampă de decuplare 19 inchi negru - Pachet de 5

În stoc
Element: AD2DBU Model: 7910-01-513-2258Crucea Ref: 3NE14

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de decapare
Gaura centrala3-3/8 "
CuloriNegru
Mărimea19 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)52.58
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaVitezăPreț
ABILITY ONE 7910-01-513-2255 Tampă de stripare 17 inch negru - Pachet De 5 | AD2DBT 3NE13 7910-01-513-225517 "175 până la 600 rpm€90.57
ABILITY ONE 7910-01-501-7026 Tampă de stripare 20 inch negru - Pachet De 5 | AD2DBV 3NE15 7910-01-501-702620 "175 până la 600 rpm€138.82
ABILITY ONE 7910-01-513-2275 Tampă de stripare 17 inch negru - Pachet De 5 | AD2DBW 3NE16 7910-01-513-227517 "175 până la 600 rpm€165.02
ABILITY ONE 7910-01-513-2267 Tampă de stripare 19 inch negru - Pachet De 5 | AD2DBX 3NE17 7910-01-513-226719 "175 până la 600 rpm€223.57
ABILITY ONE 7910-01-513-2272 Tampă de stripare 20 inch negru - Pachet De 5 | AD2DBY 3NE18 7910-01-513-227220 "175 până la 600 rpm€277.92
ABILITY ONE 7910-00-685-4245 Tampă de decuplare 18 inchi negru - Pachet De 10 | AD2DCK 3NE31 7910-00-685-424518 "150 până la 350 rpm€100.18
ABILITY ONE 7910-00-820-9912 Tampă de stripare 20 inch negru - Pachet De 5 | AE4LBJ 5LG50 7910-00-820-991220 "150 până la 350 rpm€82.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-2258 Tampă de decuplare 19 inchi negru - Pachet de 5
€110.34 /unitate