Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Mătură cu mâner Polipropilenă Bloc 24 | AH7ZFW 38EV87

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Mătură cu mâner Polipropilenă 24 Bloc

În stoc
Articol: AH7ZFW Model: 7920-01-630-3062Crucea Ref: 38EV87
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
€97.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura
Rezistent la acidDa
Material bloclemn de esență tare
Dimensiune bloc24 "
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPolipropilenă
Tip conexiune măturăFiletat
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Diametrul mânerului măturii15 / 16 "
Lungimea mânerului măturii56.5 "
Material mâner măturăMetal
Material pentru vârful mânerului de măturăPlastic
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaNegru
Lungime tăiere3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9958
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)151.13
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Da
    • Lățimea măturii: 24 "

Variante de produs

ProdusModelMaterial blocDimensiune blocCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiGradul măturiiLungime tăierePreț
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Push Broom 50 Tampico 50 Fine Polyester | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407lemn de esență tare18 "Negru50% Tampico, 50% poliester finSmoothDe serviciu mediu3"€65.24
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Mătură de împingere Bloc de lemn din polipropilenă 16 inci Lungime totală | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100Lemn16 "-Polipropilenă--6"€49.60
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Push Broom 6-3/4 inch Trim Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967lemn de esență tare16 "----6.75 "€44.72
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Mătură cu mâner Polipropilenă Bloc 24 | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595lemn de esență tare24 "MaroPolipropilenăDurDatorie grea3.75 "€97.42
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Mătură cu mâner Polipropilenă Bloc 24 | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063lemn de esență tare24 "GriPolipropilenăSmoothSarcină ușoară3.25 "€114.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Mătură cu mâner Polipropilenă 24 Bloc
€97.37 /unitate