Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Mătură de împingere Bloc de lemn din polipropilenă 16 inci Lungime totală | AC3DDC 2RRC2

ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Mătură de împingere Bloc de lemn din polipropilenă 16 inci lungime totală

În stoc
Element: AC3DDC Model: 7920-01-554-7100Crucea Ref: 2RRC2
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
€52.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura
Material blocLemn
Dimensiune bloc16 "
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungime totală16 "
Lungime tăiere6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9603106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial blocDimensiune blocCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiGradul măturiiLungime tăierePreț
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Push Broom 50 Tampico 50 Fine Polyester | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407lemn de esență tare18 "Negru50% Tampico, 50% poliester finSmoothDe serviciu mediu3"€68.61
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Push Broom 6-3/4 inch Trim Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967lemn de esență tare16 "----6.75 "€47.02
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Mătură cu mâner Polipropilenă Bloc 24 | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595lemn de esență tare24 "MaroPolipropilenăDurDatorie grea3.75 "€111.74
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Mătură cu mâner Polipropilenă Bloc 24 | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062lemn de esență tare24 "NegruPolipropilenă-De serviciu mediu3.25 "€111.70
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Mătură cu mâner Polipropilenă Bloc 24 | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063lemn de esență tare24 "GriPolipropilenăSmoothSarcină ușoară3.25 "€131.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Mătură de împingere Bloc de lemn din polipropilenă 16 inci lungime totală
€52.15 /unitate