ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Roll Liner fără miez 10 galoane - Pachet de 1000 | AE3BJW 5BB28

ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Roll Liner fără miez 10 galoane - Pachet de 1000

În stoc
Articol: AE3BJW Model: 8105-01-517-1370Crucea Ref: 5BB28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSaci de gunoi
Pungi pe rola / pachet50
Capacitate10 gal.
Culoriclar
Înălţime24 "
Lungime24 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Max. Sarcină20 lb.
Configurarea pachetuluiRola fără cor
PecetluiStea
Evaluarea puteriiLumina
Grosime0.23mil.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.155
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePungi pe rola / pachetCapacitateÎnălţimeLungimeMax. SarcinăEvaluarea puteriiGrosimePreț
ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Garnitură de gunoi 10 până la 15 galoane - Pachet de 1000 | AB4DZG 1XEB3 8105-01-517-137224 "5010 până la 15 gal.33 "33 "20 lb.Lumina6 microni€109.30
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Căptușeală transparentă de 40 până la 45 de galoane - Pachet de 250 | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557-497340 "2540 până la 45 gal.48 "48 "75 lb.Greu0.63mil.€117.44
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Liner 40 - 45gal. Natural - Pachet De 250 | AC3DDG 2RRC6 8105-01-557-498440 "2540 până la 45 gal.48 "48 "55 lb.Mediu0.47mil.€104.33
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Rulouri de căptușeală fără miez 33 galoane naturale - Pachet de 250 | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557-498333 "2533 gal.40 "40 "55 lb.Greu0.47mil.€79.85
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Liner 40 - 45gal. Natural - Pachet De 250 | AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517-134540 "250/140 până la 45 gal.48 "48 "45 lb.Mediu0.39mil.€82.69
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Căptușeală 7 până la 10 galoane fără miez - Pachet de 1000 | AE3BJX 5BB29 8105-01-517-136324 "50/207 până la 10 gal.24 "24 "25 lb.Lumina0.31mil.€83.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Roll Liner fără miez 10 galoane - Pachet de 1000
€101.42 /unitate