Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 145/20 Albastru Combinație Lacăt lateral albastru/argintiu | AJ2HWV 5JKT1

ABUS 145/20 Albastru Combinație Lacăt lateral albastru/argintiu

În stoc
Articol: AJ2HWV Model: 145/20 AlbastruCrucea Ref: 5JKT1
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
€12.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt combinat
Finisaj corporaleloxat
Inaltimea corpului1.125 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului7 / 16 "
Lățimea corpului3 / 4 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați locațiaParte
Control cheieNu
Tip cheieCombinație
Număr de apeluri3
Catena Dia.1 / 8 "
Înălțimea cătușei7 / 8 "
Material cu cătușăOţel
Lățimea cătușei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Resetabil: Resetabil

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiCatena Dia.Înălțimea cătușeiLățimea cătușeiPreț
ABUS 145/20 Lacăt cu combinație negru lateral negru/argintiu | AJ2HWR 5JKR8 145/20 Negru1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€13.15
ABUS 145/20 Galben Lacăt cu combinație laterală negru/argintiu | AJ2HWT 5JKR9 145/20 Galben1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.18
ABUS 145/20 portocaliu lacăt cu combinație laterală negru/argintiu | AJ2HWU 5JKT0 145/20 Portocaliu1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.75
ABUS 145/20 Roșu Lacăt Combinat Side Red | AJ2HWW 5JKT2 145/20 Roșu1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.14
ABUS 145/20 verde Lacăt cu combinație laterală negru/argintiu | AJ2HWX 5JKT3 145/20 Verde1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.10
ABUS 145/30 Negru Lacăt cu combinație laterală Negru/Argintiu | AJ2HWY 5JKT4 145/30 Negru1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€18.51
ABUS 145/30 Galben Lacăt cu combinație laterală negru/argintiu | AJ2HWZ 5JKT5 145/30 Galben1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€15.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 145/20 Albastru Combinație Lacăt lateral albastru/argintiu
€12.18 /unitate