Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 447101411 Corner Radius End Mill, Wxs Finish, 4 Flutes, 1/4 Inch Milling Dia, Straight | CT4YFJ 35AY38

OSG 447101411 Corner Radius End Mill, Wxs Finish, 4 Flutes, 1/4 Inch Milling Dia, Straight

În stoc
Articol: CT4YFJ Model: 447101411Crucea Ref: 35AY38

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€164.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG HP432-5006 Freză de capăt cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime de tăiere de 1 inch | CT4WEW 35CL88 HP432-5006€180.83
OSG HP432-2502 Freză de capăt cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/4 inch, lungime de tăiere de 3/4 inch | CT4WFN 35CL80 HP432-2502€66.17
OSG HP432-1251 Freză de capăt cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 1/8 inch, lungime de tăiere de 1/2 inch | CT4WFT 35CL78 HP432-1251€33.48
OSG HP432-1872 Freză cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 3/16 inchi, lungime de tăiere de 5/8 inchi | CT4WGC 35CL79 HP432-1872€50.70
OSG HP432-7512 Freză cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 3/4 inch, lungime de tăiere 1 1/2 inch | CT4WGT 35CL94 HP432-7512€486.24
OSG HP432-7509 Freză de capăt cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 3/4 inch, lungime de tăiere 1 1/2 inch | CT4WGU 35CL93 HP432-7509€486.24
OSG HP432-7506 Freză de capăt cu rază de colț, 2 caneluri, diametru de frezare de 3/4 inchi, lungime de tăiere 1 1/2 inch | CT4WGV 35CL92 HP432-7506€486.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 447101411 Corner Radius End Mill, Wxs Finish, 4 Flutes, 1/4 Inch Milling Dia, Straight
€164.28 /unitate