Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 24IB/60 KA Lacăt pentru orice vreme 1/2 inch H KA Argintiu | AD2RAJ 3TMN6

ABUS 24IB/60 KA Lacăt pentru orice vreme 1/2 inch H KA argintiu

În stoc
Element: AD2RAJ Model: 24IB / 60 KARef încrucișat: 3TMN6
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
€62.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt pentru toate vremurile
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2.375 "
Finisaj corporalAcoperit din plastic
Inaltimea corpului2.375 "
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDisc
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului2.375 "
CuloriSilver
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei2
Numărul de pini4
Se deschide cu cheia nr.113
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleÎnvelit
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1 / 2 "
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei11 / 16 "
ModelaRundă
Rezistent la intemperiiDa
weatherabilityRezistență la coroziune extrem de ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8301108000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Diapozitivul corpului.Inaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiweatherabilityGrosimea corpuluiPkg. Cant.Preț
ABUS 25EC/70 KA Lacăt cu cheie Dimple 3/4 inch H KA Argintiu | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "1€73.31
ABUS 24IB/50 KA Lacăt pentru orice vreme 3/8 inch H KA Argintiu | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Oţel inoxidabil1 / 2 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1"1€40.60
ABUS 26/80 KA Lacăt Diskus 11/16 inch H KA Argintiu | AD2RAV 3TMP7 26/80 ​​KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "1€111.45
ABUS 26/90 KA Lacăt Diskus 5/8 inch H KA argintiu 5 pini | AD2RAX 3TMP9 26/90 ​​KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Oțel călit1"Rezistență mare la coroziune1.25 "1€151.94
ABUS 24IB/70 KAx2 Lacăt pentru orice vreme 11/16 inch H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Oţel inoxidabil3 / 4 "Rezistență la coroziune extrem de ridicată1.187 "2€133.60
Lacăt pentru disc ABUS 28/70 KAx2 Economy 3/4 inch H - Pachet de 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "2€86.39
Lacăt pentru disc ABUS 28/70 KA Economy 3/4 inch H KA Argintiu | AE4DAF 5JKP5 28/70 ​​KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Oțel călit3 / 4 "Rezistență mare la coroziune1.187 "1€37.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 24IB/60 KA Lacăt pentru orice vreme 1/2 inch H KA argintiu
€62.09 /unitate