Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 24IB/70 MK KD Lacăt 3/4 inch H Mk cu chei diferite din oțel inoxidabil cu 5 pini | AE6PYY 5UKJ2

ABUS 24IB/70 MK Lacăt KD 3/4 inch H Mk cu cheie diferită din oțel inoxidabil cu 5 pini

În stoc
Articol: AE6PYY Model: 24IB/70 MK KDCrucea Ref: 5UKJ2
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
€66.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu cheie principală
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.71mm
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului2.75 "
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDisc
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului2.75 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieMaster Keyed (MK), Keyed Different (KD)
Stoc Național Nr.Nu
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.0238
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleÎnvelit
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaRundă
weatherabilityRezistență la coroziune extrem de ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8301104000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiDiapozitivul corpului.Inaltimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiTip cheieNumărul de piniCatena Dia.Preț
ABUS 24IB/60 MK Lacăt 1/2 inch H Mk oțel inoxidabil 4 pini | AE6PYX 5UKJ1 24IB / 60 MK1 / 2 "60mm2.375 "1"2.375 "Master Keyed (MK)45 / 16 "€63.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 24IB/70 MK Lacăt KD 3/4 inch H Mk cu cheie diferită din oțel inoxidabil cu 5 pini
€66.61 /unitate