Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 37/80 KA Keyed Padlock Alike 3-1/4 Width | AH9KEN 3TMT1

ABUS 37/80 KA Lacăt cu cheie la fel 3-1/4 lățime

În stoc
Element: AH9KEN Model: 37/80 ​​KARef încrucișat: 3TMT1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€389.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăBlack / Silver
Inaltimea corpului3 5 / 7 "
Material corpOțel călit
Stilul corpuluiPătrat
Grosimea corpului1.5 "
Lățimea corpului3.25 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini7
Se deschide cu cheia nr.5544653
Catena Dia.17 / 32 "
Înălțimea cătușei13 / 16 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da

Variante de produs

ProdusModelTip cheieCuloare carcasăInaltimea corpuluiTip KeywayNumărul de piniCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăPkg. Cant.Preț
ABUS 55/40 KA Lacăt KA 13/16 inch H 4 pini alamă | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KACheie deopotrivă-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Oțel călit1€19.06
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-1/2 lățime | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie roșie la fel 1-1/2 lățime | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RoșuDeopotrivăRoșu2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie din titan la fel 1-1/2 lățime | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitanDeopotrivăNegru2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-1/2 lățime | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie roșie la fel 1-1/2 lățime | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RoșuDeopotrivăRoșu2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie din titan la fel 1-1/2 lățime | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitanDeopotrivăNegru2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 37/80 KA Lacăt cu cheie la fel 3-1/4 lățime
€389.44 /unitate