Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 41/40 KD Roșu Lacăt de blocare cu cheie diferită MK Roșu 1-3/8 H | AJ2JDH 5UKU9

ABUS 41/40 KD Roșu Blocare Lacăt cu cheie diferită MK Roșu 1-3/8 H

În stoc
Articol: AJ2JDH Model: 41/40 KD RoșuCrucea Ref: 5UKU9
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
€21.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăRoșu
Finisaj corporalplacate
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțieRoșu
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
ABUS 41HB/40 KD Lacăt cu blocare roșu cu cheie diferită cu cheie principală roșie 1-3/8 înălțime | AJ2JCV 5UKT7 41HB / 40 KD Roșu1.875 "€24.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 41/40 KD Roșu Blocare Lacăt cu cheie diferită MK Roșu 1-3/8 H
€21.84 /unitate