Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 55HB/40-63 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime

În stoc
Articol: AG9CFH Model: 55HB/40-63 KACrucea Ref: 14J892
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
€23.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlamă
Inaltimea corpului1.5 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1 / 2 "
Lățimea corpului1.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
Tip KeywayPin Tumbler
Număr de chei2
Numărul de pini4
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei2.5 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăExtins
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: nu

Variante de produs

ProdusModelTip cătușăInaltimea corpuluiMaterial corpLățimea cătușeiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiTip cheieNumărul de piniPkg. Cant.Preț
ABUS 09189 Lacăt cu cheie, pachet de 6 | CH6HLY 45WM41 09189Operatii Deschise1.625 "Aluminiu3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Diferit66€136.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime
€23.43 /unitate