Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton de apăsare pentru cutia de chei ABUS 777, înălțime de 4-3/4 inci | AF2GYH 6TRV6

ABUS 777 Buton de apăsare pentru cutia de chei, înălțime de 4-3/4 inci

În stoc
Element: AF2GYH Model: 777Crucea Ref: 6TRV6
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
€99.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de blocare
Capacitate20 de chei sau 8 cărți
CuloriArgintiu / negru
Adâncime1.75 "
finalizareaDie Cast
Înălţime4.75 "
Tip de blocareChei sau carduri de acces
MaterialMetal solid
Tip montareLacăt
TipButon resetabil
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7695
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301406060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip de blocareTip montareTipLăţimePreț
ABUS 787 Cutie chei cu montare la suprafață Capacitate 20 unități | AF2GYJ 6TRV7 7874.75 "CombinațieSuprafațăCadran resetabil cu montare pe perete3.12 "€64.35
ABUS 797 Cutie de chei cadran resetat Capacitate 20 unități | AF2GYK 6TRV8 7977 1 / 6 "CombinațieLacătCadran resetabil cu cătușă3.38 "€73.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 777 Buton de apăsare pentru cutia de chei, înălțime de 4-3/4 inci
€99.05 /unitate