Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 787 Cutie chei cu montare la suprafață Capacitate 20 unități | AF2GYJ 6TRV7

ABUS 787 Cutie de chei cu montare la suprafață Capacitate 20 unități

În stoc
Articol: AF2GYJ Model: 787Crucea Ref: 6TRV7
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
€64.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de blocare
Capacitate20 de chei sau 8 cărți
CuloriArgintiu / negru
Adâncime1.75 "
finalizareaDie Cast
Înălţime4.75 "
Tip de blocareCombinație
MaterialMetal solid
Tip montareSuprafață
TipCadran resetabil cu montare pe perete
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip de blocareTip montareTipLăţimePreț
Buton de apăsare pentru cutia de chei ABUS 777, înălțime de 4-3/4 inci | AF2GYH 6TRV6 7774.75 "Chei sau carduri de accesLacătButon resetabil3.12 "€99.05
ABUS 797 Cutie de chei cadran resetat Capacitate 20 unități | AF2GYK 6TRV8 7977 1 / 6 "CombinațieLacătCadran resetabil cu cătușă3.38 "€73.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 787 Cutie de chei cu montare la suprafață Capacitate 20 unități
€64.35 /unitate