Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 83WP-IC/63 Lacăt Interschimbabil Miez 1-3/8 Negru | AA6NLZ 14J884

ABUS 83WP-IC/63 Lacăt Interschimbabil Miez 1-3/8 Negru

În stoc
Element: AA6NLZ Model: 83WP-IC / 63Crucea Ref: 14J884
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
€80.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu miez interschimbabil
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului2 13 / 16 "
Material corpOțel călit
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului2.5 "
CuloriNegru
Tip cheieFără cor
CheieDa
Tip KeywayMiez interschimbabil
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.7 / 16 "
Înălțimea cătușei1.375 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1"
ModelaDreptunghiular
Rezistent la intemperiiDa
weatherabilityRezistență la coroziune extrem de ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Culoare carcasăInaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiweatherabilityMaterial corpGrosimea corpuluiLățimea corpuluiPreț
ABUS 83IC/45 Lacăt interschimbabil Miez 1 inch Înălțime | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Rezistență mare la coroziuneAlamă13 / 16 "1.75 "€53.81
ABUS 83IC/50 Lacăt interschimbabil Miez 1 inch Înălțime | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Rezistență mare la coroziuneAlamă7 / 8 "2"€82.98
ABUS 83CSIC/55 Lacăt Interschimbabil Miez 1 Nichel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Rezistență mare la coroziuneOțel călit1"2.125 "€134.52
ABUS 83WP-IC/53 Lacăt Interschimbabil Miez 1-1/16 Negru | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Negru2 5 / 16 "1 1 / 16 "Rezistență la coroziune extrem de ridicatăOțel călit1.125 "2"€60.10
ABUS 83AL-IC/40 Lacăt albastru pentru miez interschimbabil 1-1/2 lățime | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Albastru1 / 4 "Albastru2 5 / 16 "1.5 "-Aluminiu3 / 4 "1.5 "€33.64
ABUS 83AL-IC/40 Lacăt roșu pentru miez interschimbabil 1-1/2 lățime | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Roșu1 / 4 "Roșu2 5 / 16 "1.5 "-Aluminiu3 / 4 "1.5 "€33.64
Lacăt din titan ABUS 83AL-IC/40 pentru miez interschimbabil cu lățime 1-1/2 | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 Titan1 / 4 "Negru2 5 / 16 "1.5 "-Aluminiu3 / 4 "1.5 "€33.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 83WP-IC/63 Lacăt Interschimbabil Miez 1-3/8 Negru
€80.55 /unitate