Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lacăt din titan ABUS 83AL-IC/40 pentru miez interschimbabil cu lățime 1-1/2 | AG9CFA 14J879

ABUS Lacăt din titan 83AL-IC/40 pentru miez interschimbabil cu lățime de 1-1/2

În stoc
Post: AG9CFA Model: 83AL-IC/40 TitaniumCrucea Ref: 14J879
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
€34.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt pentru miez interschimbabil
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului2 5 / 16 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
Tip cheieFără cor
Tip KeywayMiez interschimbabil
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Mie interschimbabil: Da
    • Cheie nedemontabilă: Da

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Culoare carcasăInaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiweatherabilityMaterial corpGrosimea corpuluiLățimea corpuluiPreț
ABUS 83IC/45 Lacăt interschimbabil Miez 1 inch Înălțime | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Rezistență mare la coroziuneAlamă13 / 16 "1.75 "€56.31
ABUS 83IC/50 Lacăt interschimbabil Miez 1 inch Înălțime | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Rezistență mare la coroziuneAlamă7 / 8 "2"€86.64
ABUS 83CSIC/55 Lacăt Interschimbabil Miez 1 Nichel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Rezistență mare la coroziuneOțel călit1"2.125 "€141.18
ABUS 83WP-IC/53 Lacăt Interschimbabil Miez 1-1/16 Negru | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Negru2 5 / 16 "1 1 / 16 "Rezistență la coroziune extrem de ridicatăOțel călit1.125 "2"€63.11
ABUS 83WP-IC/63 Lacăt Interschimbabil Miez 1-3/8 Negru | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Negru2 13 / 16 "1.375 "Rezistență la coroziune extrem de ridicatăOțel călit1.187 "2.5 "€83.73
ABUS 83AL-IC/40 Lacăt albastru pentru miez interschimbabil 1-1/2 lățime | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Albastru1 / 4 "Albastru2 5 / 16 "1.5 "-Aluminiu3 / 4 "1.5 "€34.71
ABUS 83AL-IC/40 Lacăt roșu pentru miez interschimbabil 1-1/2 lățime | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Roșu1 / 4 "Roșu2 5 / 16 "1.5 "-Aluminiu3 / 4 "1.5 "€34.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS Lacăt din titan 83AL-IC/40 pentru miez interschimbabil cu lățime de 1-1/2
€34.71 /unitate