Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 92/80 KA Set lacăt cu cheie în formă de U 9/16 inch la fel | AD2RBH 3TMV7

ABUS 92/80 KA Set de lacăt cu cheie în formă de U 9/16 inch la fel

În stoc
Element: AD2RBH Model: 92/80 ​​KARef încrucișat: 3TMV7
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
€125.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de lacăt în formă de U
Inaltimea corpului2 5 / 9 "
Material corpAlamă
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului3"
CuloriSilver
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.8521
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.7 / 16 "
Înălțimea cătușei9 / 16 "
Material cu cătușăOțel călit
Lățimea cătușei1 9 / 16 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8301109000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea cătușeiLățimea corpuluiCuloriArticolTip cheiePreț
ABUS 82/63 KD Lacăt cu cheie în formă de U 9/16 inch H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "AlamăLacăt în formă de U cu cheieDiferit€42.29
ABUS 82/63 KA Lacăt cu cheie în formă de U 9/16 inch H la fel | AD2RAZ 3TMU6 82/63 ​​KA9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "AlamăLacăt în formă de U cu cheieDeopotrivă€44.61
ABUS 82/70 KD Lacăt cu cheie în formă de U 1/2 inch H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "AlamăLacăt în formă de U cu cheieDiferit€45.06
ABUS 82/70 KA Lacăt cu cheie în formă de U 1/2 inch H la fel | AD2RBB 3TMU8 82/70 ​​KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "AlamăLacăt în formă de U cu cheieDeopotrivă€48.53
ABUS 82/90 KD Lacăt cu cheie în formă de U 11/16 inch H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "AlamăLacăt în formă de U cu cheieDiferit€71.03
ABUS 82/90 KA Lacăt cu cheie în formă de U 11/16 inch H la fel | AD2RBD 3TMV1 82/90 ​​KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "AlamăLacăt în formă de U cu cheieDeopotrivă€76.44
ABUS 92/65 KD Lacăt cu cheie în formă de U 1/2 inch H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "SilverLacăt în formă de U cu cheieDiferit€111.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 92/80 KA Set de lacăt cu cheie în formă de U 9/16 inch la fel
€125.77 /unitate