Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCUFORM SIGNS TAR712 Rolă de etichete de inspecție 6-1/4 x 3 - Pachet De 100 | AD4TNX 43Z236

ACCUFORM SIGNS TAR712 Rolă de etichete de inspecție 6-1/4 x 3 - Pachet de 100

În stoc
Element: AD4TNX Model: TAR712Crucea Ref: 43Z236

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€93.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de inspecție la rolă
GrommetNici unul
Înălţime6.25 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb roșu; Alb negru
MaterialCarton PF de 10 mil
Legenda reversuluiFișa de inspecție a stingătoarelor de incendiu
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)19.37
Codul HS3902100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiLegenda reversuluiPreț
ACCUFORM SIGNS TAR702 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 100 | AD4TNC 43Z218 TAR702Alb negru; Alb / VerdeInspectați această unitate cu atenție înainte de a semna cardul de inspecție€72.32
ACCUFORM SIGNS TAR738 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 250 | AD4TND 43Z219 TAR738Alb negru; Alb / VerdeInspectați această unitate cu atenție înainte de a semna cardul de inspecție€213.40
ACCUFORM SIGNS TAR710 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 100 | AD4TNE 43Z220 TAR710Alb negru; Alb roșuFișa de reîncărcare și inspecție a extinctorului€108.40
ACCUFORM SIGNS TAR740 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 250 | AD4TNF 43Z221 TAR740Alb negru; Alb roșuFișa de reîncărcare și inspecție a extinctorului€228.12
ACCUFORM SIGNS TAR704 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 100 | AD4TNG 43Z222 TAR704Galben închisInspectați unitatea cu atenție înainte de a semna înregistrarea de inspecție€109.11
ACCUFORM SIGNS TAR722 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 250 | AD4TNH 43Z223 TAR722Galben închisInspectați unitatea cu atenție înainte de a semna înregistrarea de inspecție€251.18
ACCUFORM SIGNS TAR708 Etichetă de inspecție la rolă 6.25 x 3 - Pachet De 100 | AD4TNN 43Z228 TAR708Negru / AlbFișa de inspecție€102.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR712 Rolă de etichete de inspecție 6-1/4 x 3 - Pachet de 100
€93.70 /unitate