Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JHE5 Shim rotund Min Id 0.375 inch - Pachet de 25 | AC2ETH

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHE5 Shim rotund Min Id 0.375 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AC2ETH Model: 2JHE5
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
€49.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolshim
În interiorul Dia.0.375 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.567 "
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune70,000 psi
Grosime0.01 "
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPkg. Cant.Preț
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ1 Lame rotunde Id min. 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQP 2JGZ10.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "25€46.39
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ2 Shim rotund Min Id 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQQ 2JGZ20.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "25€39.07
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ5 Shim rotund Min Id 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQU 2JGZ50.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "25€41.99
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ6 Shim rotund Min Id 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQV 2JGZ60.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "1€46.23
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ7 Shim rotund Min Id 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQW 2JGZ70.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "1€40.20
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ8 Shim rotund Min Id 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQX 2JGZ80.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "1€46.23
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE 2JGZ9 Shim rotund Min Id 0.188 inch - Pachet de 25 | AC2EQY 2JGZ90.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "25€39.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHE5 Shim rotund Min Id 0.375 inch - Pachet de 25
€49.08 /ambalaj