Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60101C128 Șurub cu umăr, dimensiune filet 3/4-10, lungime 8 inch | AB8JCM 25L328

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C128 Șurub cu umăr, dimensiune filet 3/4-10, lungime 8 inch

În stoc
Articol: AB8JCM Model: STR60101C128Crucea Ref: 25L328
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
€555.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.1.287-1.312 "
Inaltimea capului0.61 - 0.625 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1"
Lungimea umărului8"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C128 Șurub cu umăr, dimensiune filet 3/4-10, lungime 8 inch
€555.34 /unitate