Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60114C07.5 Șurub cu umăr, dimensiune filet 10-24, lungime 15/32 inchi | AB8JAV 25L288

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07.5 Șurub cu umăr, dimensiune filet 10-24, lungime 15/32 inch

În stoc
Articol: AB8JAV Model: STR60114C07.5Crucea Ref: 25L288
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
€13.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.357-0.375 "
Inaltimea capului0.177 - 0.188 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului15 / 32 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07.5 Șurub cu umăr, dimensiune filet 10-24, lungime 15/32 inch
€13.07 /unitate