Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z5026 Șurub cilindric, dimensiune filet #10-32, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5 | AC2ENZ 2JGU9

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5026 Șurub cilindric, dimensiune filet #10-32, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.

În stoc
Element: AC2ENZ Model: Z5026Crucea Ref: 2JGU9
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
€66.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului7 / 16 "
Adâncimea firului butoiuluiPrin
Tipul de unitatecrestat
Grip Range7 / 16 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5026 Șurub cilindric, dimensiune filet #10-32, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.
€66.43 /ambalaj