Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C12 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWD 485A21

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C12 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 3/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8

În stoc
Articol: CG6LWD Model: ZSQ60138C12Crucea Ref: 485A21
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
€33.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePriză pătrată
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.625 "
Inaltimea capului0.5625 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C12 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 3/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8
€33.73 /unitate