Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C10 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, #8-32 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXD 484Z04

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C10 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 5/8 inch, dimensiune filet #8-32, grad 316H5

În stoc
Articol: CG6LXD Model: ZSS61608C10Crucea Ref: 484Z04
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
€22.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.2656 "
Inaltimea capului0.1719 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime5 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului5 / 8 în
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C10 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 5/8 inch, dimensiune filet #8-32, grad 316H5
€22.51 /unitate