Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C16 Socket Head Cap Screw, 1 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXQ 484Z15

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C16 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1 inchi, dimensiune filet 1/4-20, calitate 316H5

În stoc
Articol: CG6LXQ Model: ZSS61614C16Crucea Ref: 484Z15
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
€26.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1"
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C16 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1 inchi, dimensiune filet 1/4-20, calitate 316H5
€26.58 /unitate