Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C24 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXY 484Z24

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C24 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate 316H5

În stoc
Articol: CG6LXY Model: ZSS61638C24Crucea Ref: 484Z24
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
€39.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.5625 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0256
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C24 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate 316H5
€39.19 /unitate