Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 Socket Head Cap Screw, 20mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYY 484Z45

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate 316H5

În stoc
Articol: CG6LYY Model: ZSS616M5X20Crucea Ref: 484Z45

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.8.5 mm
Inaltimea capului5.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime20ft
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului20 mm
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 Șurub cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate 316H5
€25.88 /unitate