Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 2109-18D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2 | AD8KLZ 4KRP3

ACCURIDE C 2109-18D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KLZ Model: C 2109-18DCrucea Ref: 4KRP3
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
€59.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă18 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieHold-In și Hold-Open
Metoda de deconectarePârghie
Lungime extinsă32 "
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialOţel
Tip montareParte
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche75 lb.
Spațiu lateral1 / 2 "
Lungimea călătoriei13-1/64 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 2109-12D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 12 inchi, pachet de 2 | AD8KLW 4KRN9 C 2109-12D12 "8-5/64 "75 lb.Oţel2€57.18
ACCURIDE C 2109-14D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 14 inchi, pachet de 2 | AD8KLX 4KRP1 C 2109-14D14 "10-17/64 "75 lb.Oţel2€57.95
ACCURIDE C 2109-16D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 16 inchi, pachet de 2 | AD8KLY 4KRP2 C 2109-16D16 "11-3/64 "75 lb.Oţel2€58.65
ACCURIDE C 2109-20D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 20 inchi, pachet de 2 | AD8KMA 4KRP4 C 2109-20D20 "14-51/64 "75 lb.Oţel2€61.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 2109-18D Glisier pentru sertar, pârghie de extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2
€59.34 /ambalaj