Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 3832-C22D Glisier pentru sertar, pârghie lungime 22 inchi, pachet de 2 | AD8KNF 4KRW1

ACCURIDE C 3832-C22D Glisier pentru sertar, pârghie 22 inch lungime, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KNF Model: C 3832-C22DRef încrucișat: 4KRW1
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
€57.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă22 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectarePârghie
Lungime extinsă32 "
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialOţel
Tip montarePartea laterală sau suportul
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche100 lb.
Spațiu lateral1 / 2 "
Lungimea călătoriei22 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.701
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăTipul de detențieCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 3832-C10D Glisier pentru sertar, pârghie lungime 10 inchi, pachet de 2 | AD8KMZ 4KRV4 C 3832-C10D10 "Tinel100 lb.Oţel2€41.38
ACCURIDE C 3832-C12D Glisier pentru sertar, pârghie 12 inchi lungime, pachet de 2 | AD8KNA 4KRV5 C 3832-C12D12 "Tinel100 lb.Oţel2€40.50
ACCURIDE C 3832-C14D Glisier pentru sertar, pârghie 14 inchi lungime, pachet de 2 | AD8KNB 4KRV6 C 3832-C14D14 "Tinel100 lb.Oţel2€48.53
ACCURIDE C 3832-C16D Glisier pentru sertar, pârghie 16 inchi lungime, pachet de 2 | AD8KNC 4KRV7 C 3832-C16D16 "Tinel100 lb.Oţel2€41.61
ACCURIDE C 3832-C18D Glisier pentru sertar, pârghie 18 inchi lungime, pachet de 2 | AD8KND 4KRV8 C 3832-C18D18 "Tinel100 lb.Oţel2€50.97
ACCURIDE C 3832-C20D Glisier pentru sertar, pârghie 20 inchi lungime, pachet de 2 | AD8KNE 4KRV9 C 3832-C20D20 "Tinel100 lb.Oţel2€56.05
ACCURIDE C 3832-C24D Glisier pentru sertar, pârghie 24 inch lungime, pachet de 2 | AD8KNG 4KRW2 C 3832-C24D24 "Tinel100 lb.Oţel2€61.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 3832-C22D Glisier pentru sertar, pârghie 22 inch lungime, pachet de 2
€57.68 /ambalaj