Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 9301-18D Glisier pentru sertar, închidere soft 18 inchi lungime, pachet de 2 | AD8KNL 4KRZ6

ACCURIDE C 9301-18D Glisier pentru sertar, închidere soft 18 inch lungime, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KNL Model: C 9301-18DRef încrucișat: 4KRZ6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€247.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă18 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Metoda de deconectareNon Deconectare
Lungime extinsă60 "
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Max. Lățimea sertarului42 "
Tip montareSide, Flat sau Suport
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche500 lb.
Spațiu lateral0.75 "
Lungimea călătoriei18 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capac de încărcare cu montaj plat. per pereche (150 lb)
    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)
    • Capac de încărcare montat pe vehicul. per pereche (300 lb)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăCapacitate de încărcareMaterialfinalizareaPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 9301-24D Glisier pentru sertar, închidere soft 24 inch lungime, pachet de 2 | AD8KNM 4KRZ9 C 9301-24D24 "600 lb.OţelPlacat cu zinc2€290.17
ACCURIDE C 9301-36D Glisier pentru sertar, închidere soft 36 inch lungime, pachet de 2 | AD8KPF 4KTA5 C 9301-36D36 "600 lb.OţelPlacat cu zinc2€422.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 9301-18D Glisier pentru sertar, închidere soft 18 inch lungime, pachet de 2
€247.89 /ambalaj