ACME ELECTRIC 70051K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 15VA | CD7HUP

ACME ELECTRIC 70051K Transformator montat pe computer, profil scăzut, toroid, 15VA

Articol: CD7HUP Model: 70051K
€29.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime1.04 "
Eficiență80%
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime2.36 "
Max. Temp.27 grade C
Lungimea pinului2.2 "
Tensiunea primară115 / 230V
Regulament23%
Curent secundar833 mA
Tensiunea secundară2 X 9V
Mărimea0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)
Lăţime2.36 "

Detalii produs:

    • Tensiune primară 115/230V, tensiune secundară 2 X 9V

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimeÎnălţimeLăţimeMax. Temp.Lungimea pinuluiRegulamentCurent secundarPreț
ACME ELECTRIC 70003K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 1.6 VA | CD7HTE 70003 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grade C1.4 "29%53 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70004K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 1.6 VA | CD7HTF 70004 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grade C1.4 "29%44 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70000K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 1.6 VA | CD7HTG 70000 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grade C1.4 "29%114 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70002K Transformator montat pe computer, profil scăzut, toroid, 1.6 VA | CD7HTH 70002 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grade C1.4 "29%67 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70001K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 1.6 VA | CD7HTJ 70001 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grade C1.4 "29%89 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70005K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 1.6 VA | CD7HTK 70005 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grade C1.6 "29%36 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70013K Transformator montat pe computer, profil redus, toroid, 3.2 VA | CD7HTL 70013 K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 grade C1.6 "43%107 mA€26.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC 70051K Transformator montat pe computer, profil scăzut, toroid, 15VA
€29.49 /unitate