Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC DM12405S Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 120 W, 24 V, 5 A | BC7ULX

ACME ELECTRIC Sursă de alimentare DM12405S, șină DIN, monofazată, 120 W, 24 V, 5 A

În stoc
Articol: BC7ULX Model: DM12405SCrucea Ref: 492A42

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€640.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Evaluare curent5 - 4.3 A.
Eficiență91%
Frecvență47-63 Hz
Înălţime4.88 "
Lungime4.45 "
Max. Putere120 W
Temp. De funcționare Gamă-20 până la +60 grade C
Tensiune de ieșire24 VDC
TipDIN Rail
Voltaj90-264 VAC
Lăţime1.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentLungimeMax. PutereTensiune de ieșireLăţimePreț
ACME ELECTRIC DM124033S Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 80 W, 24 V, linie subțire | BC7ZFE DM124033S3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "€430.29
ACME ELECTRIC DM148017S Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 80 W, 48 V, linie subțire | BC8FPA DM148017S1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "€429.31
Sursă de alimentare ACME ELECTRIC DM11208S, șină DIN, monofazată, 96 W, 12 V, linie subțire | BC8RCA DM11208S8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "€563.34
Sursă de alimentare ACME ELECTRIC DM14805S, șină DIN, monofazată, 240 W, 48 V, linie subțire | BC8WNK DM14805SA 54.45 "240 W48 VDC2.36 "€960.46
ACME ELECTRIC DM148025S Sursă de alimentare, șină DIN, monofazată, 120 W, 48 V, linie subțire | BC8YEP DM148025S2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "€563.34
Sursă de alimentare ACME ELECTRIC DM11215S, șină DIN, monofazată, 180 W, 12 V, linie subțire | BC9QRC DM11215SA 154.45 "180 W12 VDC2.36 "€871.78
Sursă de alimentare ACME ELECTRIC DM12410S, șină DIN, monofazată, 240 W, 24 V, linie subțire | BC9RTY DM12410SA 104.45 "240 W24 VDC2.36 "€871.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Sursă de alimentare DM12405S, șină DIN, monofazată, 120 W, 24 V, 5 A
€640.94 /unitate