ACME ELECTRIC T2527071 Autotransformator, trifazat, 45/36 kVA | BC7PYL

ACME ELECTRIC T2527071 Autotransformator, Trifazat, 45/36kVA

În stoc
Articol: BC7PYL Model: T2527071

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,280.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutotransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime15.21 "
Evaluare kVA45/36 ​​kVA
Lungime7.37 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară600V / 480V
Tensiunea secundară480 / 380V
Lăţime19.25 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2

Detalii produs:

    • Tensiune primară 600/480V - Tensiune secundară 480/380V

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.Tip montareNEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC T2527031 Autotransformator, trifazat, 15/12kVA | BC7PFE T2527031Incapsulat15.21 "7.37 "115 grade CPereteNema 3R19.25 "€1,713.87
ACME ELECTRIC T2527051 Autotransformator, trifazat, 30/24 kVA | BC7PFF T2527051Incapsulat15.21 "7.37 "115 grade CPereteNema 3R19.25 "€2,548.11
ACME ELECTRIC T3527101 Autotransformator, trifazat, 75/60kVA | BC7QEC T3527101Incapsulat18.86 "9.03 "115 grade CPodeaNema 3R20.3 "€2,985.29
ACME ELECTRIC T2A527151 Autotransformator, trifazat, 225/180kVA | BC7UEJ T2A527151Ventilat29.41 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€7,362.43
ACME ELECTRIC T2A527121 Autotransformator, trifazat, 112.5/90 kVA | BC7VGD T2A527121Ventilat25.5 "19.4 "150 grade CPodeaNEMA 224.4 "€4,548.61
ACME ELECTRIC T2A527171 Autotransformator, trifazat, 300/240kVA | BC7VRC T2A527171Ventilat29.41 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€9,294.00
ACME ELECTRIC T2A527181 Autotransformator, trifazat, 450/360 kVA | BC7YQJ T2A527181Ventilat35.47 "26.88 "150 grade CPodeaNEMA 231.9 "€10,705.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T2527071 Autotransformator, Trifazat, 45/36kVA
€2,280.75 /unitate